Työntömitta 16 FN
Tarkkuustyöntömitta16 FN
TYÖNTÖMITTA 16 FN 150MM 4100400
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kaikki luettavat osat mattakromattua häikäisyn ehkäisemiseksi
- Mitta ja kiskot karkaistua ruostumatonta terästä
- Mittauspinnat karkaistua ruostumatonta terästä
- Mittausterät sisämittaukseen
- Askelmittauslaite
- Mitta-asteikkoa suojaavat korotetut ohjaimet
Tiedot(X)
Pituuden mittausalue enint. | 150 mm |
Nonius-asteikko | 0,05 mm |
Leuan pituus | 40 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
DIN | 862 |
Standardit | DIN 862 |
Valmistajan tuotenumero | 4100400 |
Tuotteen paino | 380 g |